Garnitura zaštitnih vodiča, četverodijelna, pomični, širina A: 35mm

Artikl br.: 086180 35
Postavite cijenu 4 Piece (5,70 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina A (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 4×250 mm
Širina A 35 mm
prikladno za širinu pojasa 70 mm
Vrsta proizvoda Zaštitno crijevo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086180 35
EAN / GTIN 4025092360234
Broj proizvođača Rund-Set 1, 4 Stk

Opis

Izvedba:

Zaštita od trošenja za primjenu preko remenja i omči, duljina 4×250 mm. Nije primjereno kao zaštita pri rezanju!

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu