{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina | 3 m | |
Širina pojasa | 90 mm | |
Nosivi teret jednostruko izravno WLL | 3.000 kg | |
Nosivi teret jednostruko vezano WLL | 2.400 kg | |
Nosivi teret dvostruko WLL bis 7° | 6.000 kg | |
Nosivi teret dvostruko WLL 7° − 45° | 4.200 kg | |
Nosivi teret dvostruko WLL 45° − 60° | 3.000 kg | |
Vrsta proizvoda | Podizna vrpca |
Broj artikla | 086174 3 | |
EAN / GTIN | 4025092360395 | |
Broj proizvođača | HBD 03000-L1 3m |