{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina | 5 m | |
Širina pojasa | 60 mm | |
Nosivi teret jednostruko izravno WLL | 2.000 kg | |
Nosivi teret jednostruko vezano WLL | 1.600 kg | |
Nosivi teret dvostruko WLL bis 7° | 4.000 kg | |
Nosivi teret dvostruko WLL 7° − 45° | 2.800 kg | |
Nosivi teret dvostruko WLL 45° − 60° | 2.000 kg | |
Vrsta proizvoda | Podizna vrpca |
Broj artikla | 086172 5 | |
EAN / GTIN | 4025092360371 | |
Broj proizvođača | HBD 02000-L1 5m |