Omča, zelena 2.000 kg 4 m

Artikl br.: 086150 4
(9,25 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korisna duljina (m) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina obujma 8 m
Duljina mjerenja 4 m
Širina omče 46 mm
Nosivi teret jednostruko izravno WLL 2.000 kg
Nosivi teret jednostruko vezano WLL 1.600 kg
Nosivi teret dvostruko WLL bis 7° 4.000 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 7° − 45° 2.800 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 45° − 60° 2.000 kg
Vrsta proizvoda Okrugla uzica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086150 4
EAN / GTIN 4025092360487
Broj proizvođača RSE-02000-L1 4m

Opis

Izvedba:

Iznimno otporne bešavne trake (EN 1492-2), jednoslojne s iznimnom otpornošću na trošenje.

Upotreba:

Za podizanje i prijenos komponenti.

Napomena:

Mogućnost isporuke do sljedećih nosivosti: 150 t (poliester), 180 t (Dyneema).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu