Omča, ljubičasta 1.000 kg, korisna duljina: 1m

Artikl br.: 086140 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.138 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korisna duljina (m) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina obujma 2 m
Duljina mjerenja 1 m
Širina omče 46 mm
Nosivi teret jednostruko izravno WLL 1.000 kg
Nosivi teret jednostruko vezano WLL 800 kg
Nosivi teret dvostruko WLL bis 7° 2.000 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 7° − 45° 1.400 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 45° − 60° 1.000 kg
Vrsta proizvoda Okrugla uzica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 086140 1
EAN / GTIN 4025092360418
Broj proizvođača RSE-01000-L1 1m
Manufacturer Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Opis

Izvedba:

Iznimno otporne bešavne trake (EN 1492-2), jednoslojne s iznimnom otpornošću na trošenje.

Upotreba:

Za podizanje i prijenos komponenti.

Napomena:

Mogućnost isporuke do sljedećih nosivosti: 150 t (poliester), 180 t (Dyneema).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja
Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu