Remen za vezanje, 1-dijelni sa steznom hvataljkom, garnitura od 2 komada, duljina: 2m

Artikl br.: 086105 2
Postavite cijenu 2 Piece (3,34 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
171 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (m) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 2 m
Širina pojasa 25 mm
maksimalna snaga vezivanja LC 125 daN
Vrsta proizvoda Pojas za vezivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086105 2
EAN / GTIN 4053981849287
Broj proizvođača 35100221

Opis

Izvedba:

Specijalno konstruirana stezna hvataljka (protiv proklizavanja) s većim otvorom i većom silom stezanja.

Upotreba:

Za učvršćivanje, osiguranje i međusobno stezanje komponenata u radionici ili tijekom transporta.

Napomena:

Remenje za pričvršćivanje nije kodirano bojom. Boje mogu odstupati.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu