Hidraulički pribor FY 5

Artikl br.: 086082 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Yale-br. Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača 5
    Oblik T-komad
    Hidraulički priključak 1 3/8 col
    Hidraulički priključak 2 3/8 col
    Priključni navoj NPT
    Vrsta proizvoda Hidraulična oprema

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 086082 5
    EAN / GTIN 4025092155441
    Broj proizvođača FY

    Opis

    Izvedba:

    Za raznovrsno spajanje hidrauličkih komponenti.
    Svi dijelovi za ugradnju i dogradnju odgovaraju metričkom normativu, što jako pojednostavljuje radove ugradnje, servisiranja i nabavu rezervnih dijelova. 100 % kompatibilnost sa svim uobičajenim hidrauličkim sustavima od 700 bara na tržištu.

    Opseg isporuke:

    Uključuje priključak za tlak 3/8-NPT. Proizvode se isporučuje spremne za uporabu, što znači da su uključeni spojni tuljac, kaljeni čelični tlačni dio (glava) i pričvrsni navoj bez priključnih vodova i adaptera.

    Napomena:

    Zatvoreni sustavi su tvornički predmontirani, punjeni i odzračeni.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu