Hidraulički priključak YCS, Tlačna sila / hod (t / mm): 21/150

Artikl br.: 086070 21/150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tlačna sila / hod (t / mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina hoda 150 mm
Volumen ulja 458 ml
Vanjski ⌀ cilindra 100 mm
Prolazna rupa ⌀ 27 mm
Duljina u sklopljenom položaju 335 mm
maksimalna tlačna sila 214 kN
Težina 15 kg
Vrsta proizvoda Hidraulički cilindar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086070 21/150
EAN / GTIN 4025092150903
Broj proizvođača YCS-21/150

Opis

Izvedba:

Yale hidraulički alati napravljeni su od visokovrijednog CrMo-čelika za osjetno veću čvrstoću u „u elastičnom području“ čime se postiže jako dugi vijek trajanja. Svi dijelovi za ugradnju i dogradnju odgovaraju metričnom normativu, što jako pojednostavljuje radove ugradnje, servisiranja i nabavu rezervnih dijelova. Potpuna kompatibilnost sa svim hidrauličkim sustavima od 700 bara.
Zbog svojeg prolaznog središnjeg provrta ovi cilindri su prikladni za primjene, kod kojih se stvaraju visoke vlačne sile putem vretena stroja, brzostezni priključak.
Svi dijelovi za ugradnju i dogradnju odgovaraju metričnom normativu, što jako pojednostavljuje radove montaže, servisiranja i nabavu rezervnih dijelova. Potpuna kompatibilnost sa svim hidrauličkim sustavima od 700 bara.

Upotreba:

Predzatezanje sidrišta, utiskivanje i istiskivanje ležajeva, osovina i vratila, skidanje zupčanika i remenica, kao i povlačenje odnosno guranje teških konstrukcija.

Opseg isporuke:

Uključuje priključak za tlak 3/8-NPT. Proizvode se isporučuje spremne za uporabu, što znači da su uključeni spojni tuljac, kaljeni čelični tlačni dio (glava) i pričvrsni navoj bez priključnih vodova i adaptera.

Napomena:

Zatvoreni sustavi su prethodno u tvornici montirani, napunjeni i ventilirani.
Hidraulična ručna pumpa br. 086050, hidraulično crijevo br. 086081.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu