Univerzalni cilindar YS 15/350

Artikl br.: 086060 15/350
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tlačna sila / hod (t / mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Visina hoda 350 mm
    Volumen ulja 744 ml
    Vanjski ⌀ cilindra 67 mm
    Duljina u sklopljenom položaju 472 mm
    maksimalna tlačna sila 150 kN
    Težina 10 kg
    Vrsta proizvoda Hidraulički cilindar

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 086060 15/350
    EAN / GTIN 4025092150194
    Broj proizvođača YS-15/350,

    Opis

    Izvedba:

    Svi dijelovi za ugradnju i dogradnju odgovaraju metričnom normativu, što jako pojednostavljuje radove montaže, servisiranja i nabavu rezervnih dijelova. Potpuna kompatibilnost sa svim hidrauličkim sustavima od 700 bara.
    Univerzalni cilindri su karakterizirani ekstremno dobrom bočnom nosivošću tereta, oni dolaze s povrtanom oprugom i samo jednim priključkom crijeva s brzim spajanjem.

    Upotreba:

    Za sve tlačne radove, kod kojih se radi o visokoj snazi i malim prostorima. Idealno za primjenu u uređajima i prešama u radionicama zbog serijskog metričkog navoja za pričvršćivanje.Moguće primijeniti u svim položajima.

    Opseg isporuke:

    Uključuje priključak za tlak 3/8-NPT. Proizvode se isporučuje spremne za uporabu, što znači da su uključeni spojni tuljac, kaljeni čelični tlačni dio (glava) i pričvrsni navoj bez priključnih vodova i adaptera.

    Napomena:

    Zatvoreni sustavi su prethodno u tvornici montirani, napunjeni i ventilirani.
    Hidraulična ručna pumpa vidi br. 086050, hidrauličko crijevo br. 086081, manometar br. 086087.