Električne lančane dizalice CPVF VEGO 0,25-8

Artikl br.: 086036 0,25-8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 55; IP 65

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Brzina podizanja 8 m/min; 2 m/min
    Normalna podizna visina 3 m
    Broj lanaca 1
    IP-klasa zaštite IP 55; IP 65
    Nosivost 250 kg
    Težina 18 kg
    Vrsta proizvoda Dizalica s polugom

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 086036 0,25-8
    EAN / GTIN 2050001940469
    Broj proizvođača N06700547

    Opis

    Izvedba:

    Lančana električna dizalica s nosivim kukama robusne i pouzdane izvedbe. Integrirani prekidači krajnjih položaja za najviši i najniži položaj kuke produljuje životni vijek klizne spojke, motora i kućišta. Pogonska grupa 1 Am, 50 % dulji vijek trajanja pri korištenju samo jedne brzine, standardni pogonski napon (400V/50Hz). Povećana pogonska sigurnost zahvaljujući 42V-kontrolnom sklopniku, upravljački prekidač zaštićen, klasa zaštite IP65, motori IP55.
    S dvije brzine (fini hod).

    Funkcija:

    IP55: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira. (Vrijedi za motor).
    IP65: Postoji zaštita od mlazova vode iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira. (Vrijedi za upravljačku sklopku).

    Napomena:

    Izvedba s 2 brzine (fini podizaj), druge visine podizaja, podvozje, spremnik za lanac, daljinska kontrola i 230 V izvedba na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu