Ručna lančana dizalica Tralift™, nosivost: 0,25t

Artikl br.: 086019 0,25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nosivost (t) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal kućišta Puni čelik
Sila podizanja pri nazivnom teretu 11 daN
Normalna podizna visina 3 m
Broj lanaca 1
Nosivost 250 kg
Nosivost t 0,25 t
Težina 3,2 kg
Vrsta proizvoda Viseća kuka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086019 0,25
EAN / GTIN 2050001747013
Broj proizvođača 75769

Opis

Izvedba:

Bilo koja lančana dizalica se ispituje u tvornici s preopterećenjem i isporučuje se s uputom za rad i ispitnim certifikatom.
Kompletno čelična konstrukcija. Igličasti i kuglični ležajevi na svim rotirajućim dijelovima. Automatsko zaustavljanje kod preopterećenja. Okretna za 360°, kovana kuka.

Napomena:

Nosivost do 20 t, spremnik lanaca i protuklizna spojka na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu