{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | LFL-1-4 | |
Visina | 120 mm | |
Duljina | 430 mm | |
širina | 340 mm | |
⌀ kotača | 75 mm | |
Širina kotača | 46 mm | |
Broj kotača | 4 | |
Nosivost | 1 t | |
Težina | 14 kg | |
Vrsta proizvoda | Vozna naprava za teški teret |
Broj artikla | 086008 1 | |
EAN / GTIN | 4025092163880 | |
Broj proizvođača | LFL-1-4 |