{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | LF-6 | |
Visina | 100 mm | |
Duljina | 415 mm | |
širina | 210 mm | |
⌀ kotača | 85 mm | |
Širina kotača | 85 mm | |
Broj kotača | 6 | |
Nosivost | 6 t | |
Težina | 12 kg | |
Vrsta proizvoda | Vozna naprava za teški teret |
Broj artikla | 086007 6 | |
EAN / GTIN | 4025092163866 | |
Broj proizvođača | LF-6 |