Montažni element HPRSF 850 kg

Artikl br.: 086004 850
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
106 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. nosivost (kg) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ D 80 mm
    Visina H 17 mm
    Kut prihvata W 120 stupanj
    maksimalna nosivost 850 kg
    Vrsta proizvoda Antivibracijski montažni element

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 086004 850
    EAN / GTIN 2050000971570
    Broj proizvođača HPRSF 80 / 62026001

    Opis

    Izvedba:

    Antivibracijski sustavi za strojeve. Odspajanje strojeva i opreme, osjetljivih na vibracije poboljšava sigurnost i točnost procesa. Uloženi elastomeri stišavaju buku te prigušuju vibracije i udare, za optimirani proces proizvodnje bez buke. Svi elementi se bez problema mogu montirati i nivelirati.
    Elastomer-metalni montažni elementi kompaktne konstrukcije, protuklizno s niveliranjem.

    Upotreba:

    Za postavljanje strojeva bez sidrenja u podu. Moguće je niveliranje samo od strane radnika (eksterno).

    Napomena:

    Za veća opterećenja i specijalne primjene ostali elementi su isporučivi na upit. Elementi s zračnim jastucima dostupni su u online trgovini pod br. 086003 vel. SLM1 − SLM12.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu