Montažni element s niveliranjem LM 3000 kg

Artikl br.: 086002 3000
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. nosivost (kg) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ D 160 mm
Visina H 35 mm
⌀ navoja G M16×1,5
Duljina vijka S 100 mm
maksimalno područje niveliranja (poravnavanja Ni) 20 mm
dozvoljena statička nosivost 4.000 daN
maksimalna nosivost 3.000 kg
maksimalna nosivost za tokarilice i brusilice 1.000 kg
maksimalna nosivost za glodalice 1.500 kg
maksimalna nosivost preša 2.000 kg
Vrsta proizvoda Antivibracijski montažni element

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086002 3000
EAN / GTIN 4045197349446
Broj proizvođača LM 5-55 / 60015049

Opis

Izvedba:

Antivibracijski sustavi za strojeve. Odspajanje strojeva i opreme, osjetljivih na vibracije poboljšava sigurnost i točnost procesa. Uloženi elastomeri stišavaju buku te prigušuju vibracije i udare, za optimirani proces proizvodnje bez buke. Svi elementi se bez problema mogu montirati i nivelirati.
Elastomer-metalni montažni elementi kompaktne konstrukcije s integriranim sustavom niveliranja preko centralnog vijka za namještanje.

Upotreba:

Za montiranje strojeva bez podnog sidrenja.

Napomena:

Za veća opterećenja i specijalne primjene ostali elementi su isporučivi na upit. Elementi s zračnim jastucima dostupni su u online trgovini pod br. 086003 vel. SLM1 − SLM12.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu