Precizna podloga za niveliranje KE 2600 kg

Artikl br.: 086001 2600
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. nosivost (kg) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina H 40 mm
Duljina A 115 mm
Širina B 115 mm
Obloga HB 5 mm
maksimalno područje niveliranja (poravnavanja Ni) ±4 mm
Vrsta proizvoda Antivibracijski montažni element

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086001 2600
EAN / GTIN 2050002075207

Opis

Izvedba:

Stabilna podloga za niveliranje s protukliznom prevlakom, podešavanje slijedi preko klina vijkom za namještanje s finim navojem.
Antivibracijski sustavi za strojeve. Odspajanje strojeva i opreme, osjetljivih na vibracije poboljšava sigurnost i točnost procesa. Uloženi elastomeri stišavaju buku te prigušuju vibracije i udare, za optimirani proces proizvodnje bez buke. Svi elementi se bez problema mogu montirati i nivelirati.

Upotreba:

Za strojeve bez mogućnosti pričvršćivanja, tj. za strojeve, koji zahtijevaju posebno kruto postavljanje.

Napomena:

Podloge s provrtom za niveliranje mogu se isporučiti na upit.
Dogradne elemente za strojeve možete pronaći u našoj internetskoj trgovini pod br. 086002 – br. 086006. Za veća opterećenja i specijalne primjene ostali elementi su isporučivi na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu