{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivna sila stezanja | 200 N | |
⌀ | 28 mm | |
Visina | 14 mm | |
Materijal jezgre magneta | Neodimij | |
maksimalna postojanost na temperaturi | 80 °C | |
Težina | 30 g | |
Vrsta proizvoda | Plosnati magnet |
Broj artikla | 085975 E1066/NEO | |
EAN / GTIN | 5012095617716 |