Magnetski podizač za limove 964

Artikl br.: 085970 964
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 964
maksimalna horizontalna magnetska sila 1.700 N
maksimalna vertikalna 90° magnetska sila 340 N
Visina 38 mm
Duljina 118 mm
širina 98 mm
Materijal jezgre magneta Ferit
Težina 2,8 kg
Vrsta proizvoda Magnetski podizač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085970 964
EAN / GTIN 2050000965487
Broj proizvođača E964

Opis

Izvedba:

Snažni permanentni magnet od ferita u aluminijskom kućištu. S mehanizmom na brzo otuštanje obradaka.

Upotreba:

Za siguran transport limova i čeličnih ploča.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu