{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maksimalna nazivna snaga stezanja | 100 N | |
⌀ bušenja | 5 mm | |
Visina | 65 mm | |
Duljina | 100,5 mm | |
Debljina | 12 mm | |
Materijal jezgre magneta | Ferit | |
maksimalna postojanost na temperaturi | 180 °C | |
Težina | 0,3 kg | |
Vrsta proizvoda | Kutni magnet |
Broj artikla | 085964 | |
EAN / GTIN | 2050000965357 | |
Broj proizvođača | E951 |