{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivna sila stezanja | 130 N | |
⌀ | 38,1 mm | |
⌀ provrta za pričvršćivanje | 5,2 mm | |
Visina | 10,35 mm | |
Materijal jezgre magneta | AlNiCo | |
Materijal površine | Čelik | |
maksimalna postojanost na temperaturi | 550 °C | |
Vrsta proizvoda | Lončasti magnet |
Broj artikla | 085944 38 | |
EAN / GTIN | 4045197372857 | |
Broj proizvođača | 085944 38 |