Dvodijelna garnitura plosnatih magneta s navojnim prihvatom plosnato, Neodimij, ⌀: 22mm

Artikl br.: 085931 22
Postavite cijenu 2 Piece (9,68 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
338 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivna sila stezanja 50 N
Visina 6 mm
Visina s navojem 6 mm
Materijal jezgre magneta Neodimij
Navoji M4
Vrsta proizvoda Plosnati magnet

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085931 22
EAN / GTIN 5012095615118
Broj proizvođača E851/2

Opis

Izvedba:

  • Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.
  • Zahvaljujući gumiranoj površini otporan na koroziju i sa zaštićenom površinom.
  • Jače bočne magnetske sile zahvaljujući gumiranju.
  • Magnetska jezgra od neodima.

Upotreba:

Lakirane površine, bez proklizavanja i ogrebotina.

Napomena:

Kuka s vanjskim navojem pod br. 085921.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu