{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivna sila stezanja | 180 N | |
⌀ | 66 mm | |
Visina | 8,5 mm | |
Visina s navojem | 15 mm | |
Materijal jezgre magneta | Neodimij | |
Materijal površine | gumirano | |
Navoji | M5 | |
Navojni prihvat | Da | |
Vrsta proizvoda | Plosnati magnet |
Broj artikla | 085927 66 | |
EAN / GTIN | 5012095608424 | |
Broj proizvođača | E854/1 |