Plosnati magnet bez navoja 6 mm

Artikl br.: 085923 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
991 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivna sila stezanja 5 N
    6 mm
    Visina 4,5 mm
    Materijal jezgre magneta Neodimij
    Materijal površine pocinčano
    maksimalna postojanost na temperaturi 80 °C
    Težina 1 g
    Vrsta proizvoda Plosnati magnet

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 085923 6
    EAN / GTIN 2050001735768
    Broj proizvođača E760

    Opis

    Izvedba:

    • Postojan na temperaturu do najviše 80°C.
    • Pocinčana površina, jezgra magneta do neodimija.
    • Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.

    Upotreba:

    Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu