Cilindrična brava s visokim lukom različito zatvaranje 40 mm

Artikl br.: 085882 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.659 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ kućišta (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ kućišta 40 mm
⌀ luka 6 mm
Materijal kućišta Mjed
Zaključavanje različito zatvaranje
Broj lokota 1
Broj ključeva 3
Vrsta proizvoda Lokot

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085882 40
EAN / GTIN 4045197762580
Broj proizvođača 085882 40

Opis

Izvedba:

Lokot s preciznim mehanizmom za zaključavanje koji je otporan na koroziju, čelični luk kaljen, kromiran i dvostruko zaključan.
Masivno tijelo od mjedi s visokim lukom.

Funkcija:

Zaključava jedna vrata znači da jednim ključem možete otključavati i zaključavati samo jednu bravu odnosno cilindar i da je taj ključ unikatan.

Opseg isporuke:

Lokot s tri ključa.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu