Garnitura cilindričnih brava 4 komada po garnituri jednako zatvaranje 40 mm

Artikl br.: 085865 40
Postavite cijenu 4 Piece (9,17 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
286 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ kućišta (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ kućišta 40 mm
⌀ luka 6 mm
Materijal kućišta Mjed
Materijal luka Čelik
kompatibilan sa sustavom zaključavanja Ne
prikladno za uloške ne
Kaljeni luk Da
s poklopcem za ključanicu Ne
Zaključavanje unutar jedne garniture jednako zatvaranje
Broj lokota 4
Broj ključeva po 1
Vrsta proizvoda Lokot

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085865 40
EAN / GTIN 4003482299517
Broj proizvođača QUADRO 222/40SB

Opis

Izvedba:

Robusno tijelo od mjedi s kaljenim čeličnim lukom.

Funkcija:

Zaključava više vrata znači da jednim ključem možete otključavati i zaključavati više cilindara i brava.

Opseg isporuke:

4 lokota s po 1 ključem.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu