{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ luka | 8 mm | |
Visina luka | 57 mm | |
Širina luka | 25,5 mm | |
Ukupna visina | 107,5 mm | |
Materijal kućišta | Mjed | |
Materijal luka | Nehrđajući čelik | |
nehrđajući | da | |
Kombinacija brojeva individualno podesiva | Da | |
omogućuje TSA kontrolu od strane carinske službe bez oštećenja | Ne | |
Broj lokota | 1 | |
Broj brojčanih valjaka | 4 | |
Vrsta proizvoda | Lokot |
Broj artikla | 085832 50 | |
EAN / GTIN | 4003482374917 | |
Broj proizvođača | 99 NI 50 HB 65 SB |