Lokot pocinčani različito zatvaranje, tip: 393

Artikl br.: 085822 393
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
332 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ kućišta 45 mm
⌀ luka 6,5 mm
Zaključavanje različito zatvaranje
s poklopcem za ključanicu Ne
Broj lokota 1
Broj ključeva 2
Vrsta proizvoda Lokot

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085822 393
EAN / GTIN 4003482007006
Broj proizvođača 393 45

Opis

Izvedba:

Čvrsta sigurnosna brava s polugom, pocinčano kućište, otporno na vremenske uvjete.

Funkcija:

Zaključava jedna vrata znači da jednim ključem možete otključavati i zaključavati samo jednu bravu odnosno cilindar i da je taj ključ unikatan.

Opseg isporuke:

Lokot s 2 ključa.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu