Precizan lokot bez cilinder uloška, ⌀ kućišta: 45mm

Artikl br.: 085816 45
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
371 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ kućišta (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ kućišta 45 mm
Materijal kućišta Mjed, niklana
⌀ luka 6 mm
Materijal luka Čelik
Kaljeni luk Da
Dvostruko blokirani luk Da
Vrsta zatvaranja Cilindrična brava sa zatikom
Krug brojeva za zaključavanje HO 001 - 200 ili broj za zaključavanje mehanizma za zaključavanje
kompatibilan sa sustavom zaključavanja Da
prikladno za uloške da
Isporuka bez utičnog uloška Da
Vrsta proizvoda Lokot

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085816 45
EAN / GTIN 2050000971969
Broj proizvođača 504604 C

Opis

Izvedba:

Cilindričan lokot s preciznim mehanizmom za zaključavanje, niklano kućište od mjedi, čelični luk kaljen, kromiran i dvostruko zaključan. S integriranim uloškom br. 950050 (bez uloška kod br. 085816) za individualnu prilagodbu/ugradnju u vaš postojeći sustav zaključavanja DOM. Individualna mogućnost opremanja s uloškom br. 950050 prema vašim potrebama.

Napomena:

Za cilindrične brave za individualno opremanje vidi br. 950050 i br. 950072.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu