{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Tip brave | elektronička brava s brojkama | |
Vanjska visina | 278 mm | |
Vanjska širina | 402 mm | |
Vanjska dubina | 376 mm | |
Unutarnja visina, | 209 mm | |
Unutarnja širina | 336 mm | |
Unutarnja dubina | 294 mm | |
Sadržaj | 20,6 l | |
Težina | 30 kg | |
Vrsta proizvoda | Trezor |
Broj artikla | 085802 C310E | |
EAN / GTIN | 4003482411506 | |
Broj proizvođača | 41150 |