Izvedba:
Za trajno obilježavanje, označavanje i stavljanje natpisa na pojedinačne i serijske dijelove od različitih materijala (čelik, nehrđajući čelik, aluminij, bakar, mjed, plastika, alatni čelik, kaljeni čelici do 62 HRC, itd.).
- Snažan, elektromagnetski pogon igle za obilježavanje.
- Jednostavan, intuitivni softver zaštićen lozinkom.
- Zaslon u boji visoke rezolucije.
- Pregled obilježavanja za sigurno obilježavanje.
- Nelomljivo kućište.
- Sučelja: USB-A, USB-B i Ethernet.
- Vrsta pisma: Točkasta matrica u rasteru 5×7 ili 9×13, visina pisma 1,0 – 10,0 mm i više.
- Vrsta pisma za visinu pismu višu od 10,0 mm na upit.
- Kvalitetno, dvostruko vođenje linija za precizne rezultate obilježavanja.
- Okruglo obilježavanje radijalno i aksijalno te obilježavanje kružnih lukova.
- Uklj. HPGL-paket (za označavanje individualnih logotipa i oznaka ispitivanja, CE - znakova uklj.)
- Uklj. Komfort paket (npr. za označavanje slojeva, preliminarno određivanje položaja, višestruko označavanje itd.)
- Interna memorija za nekoliko stotina podataka za označavanje, fontove i logotipove.
- Dostupno na 15 jezika.
Iznimno praktičan, 100 % prijenosni
baterijski sustav za ručno označavanje s integriranom tipkovnicom i LCD zaslonom u boji visoke razlučivosti.
Polje označivanja: 65 × 30 mm.
Opseg isporuke:
Uključuje ručne alate i tvrdometalnu iglu za označavanje 90°, sklopivi kutnik s protukliznom podlogom, šablonu za podešavanje, transportni kovčeg 2×18 V litij-ionske baterije, punjač.
Napomena:
Opcionalno dostupno: Magnetska potporna ploča br.
085758 65/30, stupičasti stalak br.
085783 MINI.