{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | mini 120/100 STATION | |
Prihvat | Sučelje za Digimatic; Ethernet | |
Visina natpisa | 1 mm - 99,9 mm | |
Maksimalna širina polja za označavanje | 120 mm | |
maksimalna visina polja za označavanje | 100 mm | |
maksimalna dubina označavanja | 5 mm | |
Vrsta pisma | Srednje pismo | |
Znakovi | 0-9; Aa-Zz; Interpunkcijski znak | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Nazivni napon | 230 V | |
Vrsta proizvoda | Iglični označivač |
Broj artikla | 085756 STATION | |
Broj proizvođača | 518030999 |