Izvedba:
Za trajno obilježavanje / označavanje / stavljanje natpisa na pojedinačne i serijske dijelove od različitih materijala (čelik, nehrđajući čelik, aluminij, bakar, mjed, plastika, alatni čelik, kaljeni čelici do 62 HRC itd.).
• Snažan, elektromagnetski pogon igle za obilježavanje.
• Jednostavan, intuitivan softver sa zaštitom lozinkom i novo dizajniranim prikazom parametara za brzi uvid u svaki redak programa
• Veliki 4,3-inčni zaslon u boji
• Najnovija tehnologija procesora za glatku navigaciju izbornicima i vrlo brzo pokretanje (vrijeme pokretanja).
• 1:1 pregled polja za označavanje na zaslonu.
• Kućište od nelomljive plastike ojačane staklenim vlaknima.
• Sučelja: USB-A, USB-B i Ethernet.
• Vrsta pisma: Točkasta matrica u rasteru 5×7 ili 9×13, visina pisma 1,0 – 10,0 mm i više.
• Vrsta pisma za visinu pisma višu od 10,0 mm na upit.
• Kvalitetno, dvostruko vođenje linija za precizne rezultate obilježavanja.
• Okruglo obilježavanje radijalno i aksijalno te obilježavanje kružnih lukova.
Iznimno praktičan, 100 % prijenosan baterijski sustav za ručno označavanje s korisničkim sučeljem na dodir i velikim zaslonom u boji od 4,3 inča.
Opseg isporuke:
Uključujući komplet alata, VHM iglu za označavanje od 90°. Sklopivi kutnik s protukliznom oblogom, etalonom i koferom, 2 × 18V li-ion baterije, punjač.