Električni uređaj za graviranje

Artikl br.: 085701
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Naprava za rezbarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085701
EAN / GTIN 3660447105491
Broj proizvođača 50431700

Opis

Izvedba:

Ergonomski oblikovano plastično kućište, električni pogon koji radi na principu oscilirajuće kotve (230 V, 50/60 Hz); dvostruko izoliran i bez održavanja. Maksimalna dubina graviranja 3 mm (sila udara) može se kontinuirano namjestiti i točno prilagoditi.

Upotreba:

Za čisto etiketiranje i označavanje bez upotrebe ruku kao i za graviranje svih metala maks. HR60, stakla, plastike, kamena, drveta, kože itd.

Opseg isporuke:

Uključuje
1 dijamantsko dijetlo br. 085705, 1 dijetlo od čvrstog metala br. 085706, 2 vrha za modeliranje, 1 adapter a vrhove,1 etui od plastike.

Napomena:

Pribor dostupni na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu