{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj po pakiranju | 10 kom. | |
Boja etikete | bijela | |
Radna temperatura | −18 °C - 90 °C | |
Duljina trake s natpisom | 7 m | |
Širina trake za natpise | 19 mm | |
Boja natpisa | crno | |
Boja trake | bijela | |
Materijal trake | Poliester | |
Vrsta proizvoda | Traka s natpisom |
Broj artikla | 085551 W |