Uložak s trakom za pisanje 6 mm×7 m poliester W

Artikl br.: 085530 W
(3,45 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    24,17 € / Piece
    (3,45 € / 1 Metre)
  • od 5 Piece
    20,14 € / Piece
    (2,88 € / 1 Metre)
na zahtjev
Na zalihi
149 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina trake s natpisom 7 m
Širina trake za natpise 6 mm
Boja natpisa crno
Boja trake bijela
Materijal trake Poliester
Vrsta proizvoda Traka s natpisom
Tip D1

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085530 W
EAN / GTIN 5411313436137
Broj proizvođača S0720780

Opis

Izvedba:

Vodoodbojne, višekratne trake za označavanje D1.

Odgovara:

Dymo naprave za označavanje art. 085500.

Napomena:

dodatne etikete možete pronaći u online trgovini.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu