Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 2,5/L mm

Artikl br.: 085481 2,5/L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina / oznaka (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Visina natpisa 2,5 mm
    Širina tipova pečata 2,4 mm
    dubina tipa pečata 19,05 mm
    Visina tipa žiga 6,35 mm
    Znakovi L
    Vrsta proizvoda Ručni udarni pečat

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 085481 2,5/L
    EAN / GTIN 5022044021129

    Opis

    Izvedba:

    Veličina 1,5/* do veličine 5/* = broj (0 - 9), slovo (A -Z) i poseban znak (&, /, +, -, točka, zarez).
    Veličina 1,5LEER do veličine 5LEER − služi za razmak.

    Napomena:

    Zvjezdica kod veličine služi kao čuvar mjesta za željenu oznaku.
    Prilikom narudžbe molimo Vas da podatke o veličini (npr. 3/*) dopunite željenom oznakom npr. 3/1, 3/A ili 3/& itd.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu