Ručni udarni žig za označavanje 4 mm

Artikl br.: 085471 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina natpisa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Broj mjesta 8
    Širina otiska 23 mm
    Širina kotača = Širina otiska 3 mm
    Visina natpisa 4 mm
    maksimalna čvrstoća materijala površine za utiskivanje 1.500 N/mm2
    Vrsta proizvoda Ručni udarni žig za označavanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 085471 4
    EAN / GTIN 4250191110354
    Broj proizvođača 1814

    Opis

    Izvedba:

    Udarni žig za označavanje velike preciznosti za utiskivanje brojčanih nizova. Koncipirano za najveća opterećenja. S narovašenim kotačićem. Svi elementi su kemijski poniklani. Kotači s 11 znakova = gravure 0 − 9 i neobrađeni. Zapakirano u plastičnu kutiju.

    Upotreba:

    Za promjenjivo numeriranje materijala čvrstoće do 1500 N/mm2.

    Napomena:

    Ostale izvedbe žigova za označavanje, kao npr. s automatskim brojačem ili nestandardnom visinom natpisa, isporučive su na zahtjev.