Stupanj udara 0 − 9 2 mm

Artikl br.: 085465 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina natpisa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ osnovne rupe 10 mm
Visina natpisa 2 mm
Vanjski ⌀ stupnja udarca 78 mm
maksimalna čvrstoća materijala površine za utiskivanje 1.200 N/mm2
Vrsta proizvoda Udarni kotač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085465 2
EAN / GTIN 4250191110040
Broj proizvođača SR-100-2

Opis

Izvedba:

Najviši stupanj kvalitete zbog CNC graviranja i poboljšanih glava. Jednostavna upotrebu zahvaljujući dodatnim znakovima i erodiranim udarnim dijelovima. Širina kotača = visina znakova + 3 mm.

Upotreba:

Korisno rješenje za varijabilno označavanje
materijala s čvrstoćom do 1200 N/mm2.

Napomena:

Kružni žigovi sa slovima (3 kotačića) ili posebnim znakovima isporučivi su na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu