Set udarnih žigova (za brojeve) normalan font 0 − 9, visina: 6mm

Artikl br.: 085446 6
Postavite cijenu 10 Piece (1,85 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
385 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 68 mm
Visina natpisa 6 mm
Debljina drška 9,52
Vrsta proizvoda Ručni udarni pečat

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 085446 6
EAN / GTIN 4062406809157
Broj proizvođača 085446 6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Od žilavog i tvrdog čelika s posebno preciznim strojnim graviranjem i tolerancijom dubine; točno centrirani. Kalibrirana drška, kaljena. Poboljšanje udarne glave za visoku radnu sigurnost. Zapakirano u plastičnu kutiju.
Visoka kvaliteta, brunirana površina.

Upotreba:

Za označavanje materijala s čvrstoćom do 1200 N/mm2.

Opseg isporuke:

9 udarnih žigova (za brojeve) u jednoj kutiji.

Napomena:

Na upit ostali ručni i strojni žigovi svih vrsta, kao npr. žig s logom tvrtke, mogu se isporučiti prema zadanim parametrima.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu