Garnitura žigova sa slovima, 27 dijelova Zrcalni natpis A − Z, & 2 mm

Artikl br.: 085440 2
Postavite cijenu 27 Piece (3,75 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina natpisa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 63,5 mm
Visina natpisa 2 mm
Debljina drška 6,35
Vrsta proizvoda Ručni udarni pečat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085440 2
EAN / GTIN 5022044007574

Opis

Izvedba:

Od žilavog i tvrdog čelika s posebno preciznim strojnim graviranjem i tolerancijom dubine; točno centrirani. Kalibrirana drška, prokaljena. Poboljšanje udarne glave za visoku radnu sigurnost. Zapakirano u plastičnu kutiju.
Visokoučinkoviti precizni žig, kemijski poniklan, veoma dugačak vijek trajanja.
Zrcalni natpis; to znači da se znak utiskuje obrnuto na bočnoj strani obratka ( za izradu kalupa).

Upotreba:

Za označavanje materijala s čvrstoćom do 1200 N/mm2.

Zamjenski dio:

Pojedinačni žigovi s brojevima pod br. 85411 vrsta, visina brojki, npr. br. 085411 vel. 3/1.
Pojedinačni žigovi sa slovima pod br. 085431 vrsta visina slova, npr. br. 085431 vel. 3/A.

Napomena:

Na upit ostali ručni i strojni žigovi svih vrsta, kao npr. žig s logom tvrtke, mogu se isporučiti prema zadanim parametrima.