Garnitura udarnih žigova, 10 dijelova Zrcalni natpis 0 − 9 2 mm

Artikl br.: 085420 2
Postavite cijenu 10 Piece (3,63 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina natpisa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ukupna duljina 63,5 mm
    Visina natpisa 2 mm
    Debljina drška 6,35
    Vrsta proizvoda Ručni udarni pečat

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 085420 2
    EAN / GTIN 5022044005983

    Opis

    Izvedba:

    Od žilavog i tvrdog čelika s posebno preciznim strojnim graviranjem i tolerancijom dubine; točno centrirani. Kalibrirana drška, prokaljena. Poboljšanje udarne glave za visoku radnu sigurnost. Zapakirano u plastičnu kutiju.
    Visokoučinkoviti precizni žig, kemijski poniklan, veoma dugačak vijek trajanja.
    Zrcalni natpis; to znači da se znak utiskuje obrnuto na bočnoj strani obratka ( za izradu kalupa).

    Upotreba:

    Za označavanje materijala s čvrstoćom do 1200 N/mm2.

    Zamjenski dio:

    Pojedinačni žigovi s brojevima pod br. 85411 vrsta, visina brojki, npr. br. 085411 vel. 3/1.
    Pojedinačni žigovi sa slovima pod br. 085431 vrsta visina slova, npr. br. 085431 vel. 3/A.

    Napomena:

    Na upit ostali ručni i strojni žigovi svih vrsta, kao npr. žig s logom tvrtke, mogu se isporučiti prema zadanim parametrima.