{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 63,5 mm | |
Visina natpisa | 3 mm | |
Debljina drška | 6,35 | |
Ograničenje dubine | Da | |
Vrsta proizvoda | Ručni udarni pečat |
Broj artikla | 085405 3 | |
EAN / GTIN | 5022044000186 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Garnitura udarnih žigova, 10 dijelova Normalni natpis 0 − 9 3 mm
na zahtjev
Na zalihi
323 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
189 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
414 dijelovi na zalihi
|
|
ukupna duljina | 63,5 | 61 | 61 |
Visina natpisa | 3 | 3 | 3 |
Ograničenje dubine | Da | ||
Debljina drška | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Vrsta proizvoda | Ručni udarni pečat | Ručni udarni pečat | Ručni udarni pečat |