Univerzalni marker u tubi GR

Artikl br.: 085180 GR
(9,46 € / 100 Millilitre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
441 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja natpisa Cijena uklj. PDV
  • Označavanje opasnih tvari: GHS02: Plamen; GHS07 oprez

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Boja natpisa zelena
maksimalna debljina poteza 3 mm
postojanost na temperaturi do 200 °C
Otporan na UV-zrake da
vodonepropusno da
Sadržaj 50 ml
Označavanje opasnih tvari GHS02: Plamen; GHS07 oprez
Vrsta proizvoda Marker s lakom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085180 GR
EAN / GTIN 048615966588
Broj proizvođača 110202

Opis

Izvedba:

Marker u tubi s čeličnom kuglicom na vrhu od 3 mm. Gusta boja. Otporna na temperature do 200 °C.

Upotreba:

Za označavanje na svim površinama (mokro, paljeno, grubo, hrđavo, masno, vruće,. . . ). UV-stabilan i vodootporan.
Prilikom označavanja pritisnite vrh tube na obradak (čelična kuglica se otvara) i lagano pritisnite tubu (ravnomjerni protok boje).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu