Marker za lak PRO-MAX, boja natpisa: W

Artikl br.: 085175 W
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 6 Piece
  • Koraci narudžbe: 6 Piece
na zahtjev
Na zalihi
132 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja natpisa Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Boja natpisa bijela
Otporan na UV-zrake da
vodonepropusno da
Oznaka proizvođača PRO-MAX
Vrsta proizvoda Marker s lakom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085175 W
EAN / GTIN 048615909004
Broj proizvođača 090900

Opis

Izvedba:

Lak marker bez mirisa, klinasti vrh širine ispisa od 5 do 14 mm, vodootporan, postojanost na vremenske uvjete i UV zračenje.

Upotreba:

Optimalan za označavanje nauljenih i masnih površina.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu