Lak marker Paint-Riter™ W

Artikl br.: 085171 W
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 12 Piece
  • Koraci narudžbe: 12 Piece
na zahtjev
Na zalihi
443 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja natpisa Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Boja natpisa bijelo
maksimalna debljina poteza 4 mm
minimalna debljina poteza 2 mm
brzosušeće da
Oznaka proizvođača Paint-Riter
Vrsta proizvoda Marker s lakom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085171 W
EAN / GTIN 048615974002
Broj proizvođača 97400

Opis

Izvedba:

Brzosušeći lak marker na bazi vode Paint-Riter™ za dugotrajno označavanje otporno na trošenje i vremenske uvjete. Niska hlapivost organskih spojeva i slab miris.
Za oznake širine 2 - 4 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu