Netrajni marker SL130 W

Artikl br.: 085170 W
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    5,26 € / Piece
  • od 12 Piece
    4,38 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
237 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja natpisa Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Boja natpisa bijela
    maksimalna debljina poteza 4 mm
    minimalna debljina poteza 2 mm
    Otporan na UV-zrake da
    vodonepropusno ne
    Oznaka proizvođača SL130
    Vrsta proizvoda Marker s lakom

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 085170 W
    EAN / GTIN 3660447101943
    Broj proizvođača 31200126

    Opis

    Izvedba:

    Lak baziran na kredi i vodi. Okrugli vrh za 2 − 4 mm široke oznake. Otporan na UV zrake.

    Upotreba:

    Oznake se jednostavno mogu izbrisati vodom bez ostavljanja tragova ili ostataka.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu