Lak marker PRO-LINE® HT W

Artikl br.: 085169 W
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    6,34 € / Piece
  • od 12 Piece
    5,28 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja natpisa Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Boja natpisa bijela
    maksimalna debljina poteza 4 mm
    minimalna debljina poteza 1 mm
    postojanost na temperaturi do 1.000 °C
    brzosušeće da
    Otporan na UV-zrake da
    vodonepropusno da
    Oznaka proizvođača PRO-LINE HT
    Vrsta proizvoda Marker s lakom

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 085169 W
    EAN / GTIN 048615973012
    Broj proizvođača 097301

    Opis

    Izvedba:

    Za oznake širine 2 - 4 mm.
    Lak bez mirisa, okrugli vrh. UV-stabilan i vodootporan.

    Upotreba:

    Brzosušeći lak za temperature do 1000 °C.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu