Lak marker 780, boja natpisa: W

Artikl br.: 085168 W
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
512 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja natpisa Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Boja natpisa bijelo
postojanost na temperaturi do 1.000 °C
Otporan na UV-zrake da
vodonepropusno da
Oznaka proizvođača Lak marker 780
Vrsta proizvoda Marker s lakom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085168 W
EAN / GTIN 4004764023066
Broj proizvođača 4-780049
Manufacturer edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 WUNSTORF, Deutschland, www.edding.com

Opis

Izvedba:

Lak bez mirisa, okrugli vrh. UV-stabilan i vodootporan.
Izrazito fini vrh. Širina poteza oko 0,8 mm.

Upotreba:

Otporno na temperature do 400 °C (bijela do 1000 °C).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu