{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Boja natpisa | bijela | |
maksimalna debljina poteza | 4 mm | |
minimalna debljina poteza | 2 mm | |
brzosušeće | da | |
Otporan na UV-zrake | da | |
vodonepropusno | da | |
Oznaka proizvođača | Lak marker 750 | |
Vrsta proizvoda | Marker s lakom |
Broj artikla | 085167 W | |
EAN / GTIN | 4004764018642 | |
Broj proizvođača | 4-750049 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Lak marker 750, boja natpisa: W
na zahtjev
Na zalihi
1.569 dijelovi na zalihi
4,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
457 dijelovi na zalihi
3,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
brzosušeće | da | da |
Boja natpisa | bijela | bijela |
vodonepropusno | da | da |
Vrsta proizvoda | Marker s lakom | Marker s lakom |