{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Boja natpisa | bijela | |
maksimalna debljina poteza | 3 mm | |
minimalna debljina poteza | 1 mm | |
brzosušeće | da | |
Otporan na UV-zrake | da | |
vodonepropusno | da | |
Oznaka proizvođača | PRO-LINE HP | |
Označavanje opasnih tvari | GHS02: Plamen; GHS07 oprez | |
Vrsta proizvoda | Marker s lakom |
Broj artikla | 085162 W | |
EAN / GTIN | 048615969602 | |
Broj proizvođača | 096960 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Lak marker PRO-LINE® HP, boja natpisa: W
na zahtjev
Na zalihi
789 dijelovi na zalihi
4,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
457 dijelovi na zalihi
3,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
brzosušeće | da | da |
Boja natpisa | bijela | bijela |
vodonepropusno | da | da |
Vrsta proizvoda | Marker s lakom | Marker s lakom |